Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31767 RD1517S RACC RID DX 150-100 H075 - 31767

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31767 RD1517S RACC RID DX 150-100 H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892317671

Artikelnummer

SFZ31767

Herstellernummer

31767

Hersteller

SFZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: RD1517S RACC RID DX 150-100 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi