Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31799 RD3027S RACC RID DX 300-200 H075 - 31799

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31799 RD3027S RACC RID DX 300-200 H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210814766

Artikelnummer

SFZ31799

Herstellernummer

31799

Hersteller

SFZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: RD3027S RACC RID DX 300-200 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi