STEEL LINE CMS SRL - SFZ31807 RD4037S RACC RID DX 400-300 H075 - 31807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210814841
Artikelnummer
SFZ31807
Herstellernummer
31807
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RD4037S RACC RID DX 400-300 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


