STEEL LINE CMS SRL - SFZ31843 RL077S DER.LATER. T 075X75 - 31843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892318432
Artikelnummer
SFZ31843
Herstellernummer
31843
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
75 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RL077S DER.LATER. T 075X75, Derivazione laterale per canale / passerella portacavi


