STEEL LINE CMS SRL - SFZ31845 RL077VG DER.LATER. T 075X75 - 31845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892318456
Artikelnummer
SFZ31845
Herstellernummer
31845
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
75 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7032
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


