STEEL LINE CMS SRL - SFZ31851 RL107S DER.LATER. T 100X75 - 31851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210905280
Artikelnummer
SFZ31851
Herstellernummer
31851
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RL107S DER.LATER. T 100X75, Derivazione laterale per canale / passerella portacavi


