STEEL LINE CMS SRL - SFZ31859 RL157S DER.LATER. T 150X75 - 31859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210815367
Artikelnummer
SFZ31859
Herstellernummer
31859
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RL157S DER.LATER. T 150X75, Derivazione laterale per canale / passerella portacavi


