STEEL LINE CMS SRL - SFZ31875 RL307S DER.LATER. T 300X75 - 31875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892318753
Artikelnummer
SFZ31875
Herstellernummer
31875
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RL307S DER.LATER. T 300X75, Derivazione laterale per canale / passerella portacavi


