Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31883 RL407S DER.LATER. T 400X75 - 31883

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31883 RL407S DER.LATER. T 400X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892318838

Artikelnummer

SFZ31883

Herstellernummer

31883

Hersteller

SFZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: RL407S DER.LATER. T 400X75, Derivazione laterale per canale / passerella portacavi