STEEL LINE CMS SRL - SFZ31935 RS3027S RACC RID SX 300-200 H075 - 31935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892319354
Artikelnummer
SFZ31935
Herstellernummer
31935
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RS3027S RACC RID SX 300-200 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


