STEEL LINE CMS SRL - SFZ31943 RS4037S RACC RID SX 400-300 H075 - 31943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210816203
Artikelnummer
SFZ31943
Herstellernummer
31943
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RS4037S RACC RID SX 400-300 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


