STEEL LINE CMS SRL - SFZ31992 S4151VA DEV.SALITA 45 150X100 - 31992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892319927
Artikelnummer
SFZ31992
Herstellernummer
31992
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
5012


