STEEL LINE CMS SRL - SFZ31997 S4157VG DEV.SALITA 45 150X75 - 31997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892319972
Artikelnummer
SFZ31997
Herstellernummer
31997
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7032


