Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32019 S4407S DEV.SALITA 45 400X75 - 32019

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32019 S4407S DEV.SALITA 45 400X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210816845

Artikelnummer

SFZ32019

Herstellernummer

32019

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: S4407S DEV.SALITA 45 400X75, Curva per canale / passerella portacavi