STEEL LINE CMS SRL - SFZ32021 S4407VG DEV.SALITA 45 400X75 - 32021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892320213
Artikelnummer
SFZ32021
Herstellernummer
32021
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7032


