Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32031 SE7308S SEPARATORE CANALE H075 - 32031

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32031 SE7308S SEPARATORE CANALE H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 75 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8029210816968

Artikelnummer

SFZ32031

Herstellernummer

32031

Hersteller

SFZ

Trennwandhöhe:

75 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: SE7308S SEPARATORE CANALE H075, Separatore per sistema portacavi