STEEL LINE CMS SRL - SFZ32035 S9077VA DEV.SALITA 90 075X75 - 32035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892320350
Artikelnummer
SFZ32035
Herstellernummer
32035
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
5012


