STEEL LINE CMS SRL - SFZ32047 S9151VA DEV.SALITA 90 150X100 - 32047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892320473
Artikelnummer
SFZ32047
Herstellernummer
32047
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
5012


