STEEL LINE CMS SRL - SFZ32100 SCD-I SUPPORTO CASSETTA DERIVAZIONE - 32100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 166 mm
Plattenhöhe - 100 mm
Ausführung - horizontal
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892321005
Artikelnummer
SFZ32100
Herstellernummer
32100
Hersteller
SFZ
Plattenbreite:
166 mm
Plattenhöhe:
100 mm
Ausführung:
horizontal
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


