Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32113 SDXD9077S SGHEMBA DX DISCESA 075X75 - 32113

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32113 SDXD9077S SGHEMBA DX DISCESA 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892321135

Artikelnummer

SFZ32113

Herstellernummer

32113

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: SDXD9077S SGHEMBA DX DISCESA 075X75, Curva per canale / passerella portacavi