STEEL LINE CMS SRL - SFZ32129 SDXD9157S SGHEMBA DX DISCESA 150X75 - 32129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892321296
Artikelnummer
SFZ32129
Herstellernummer
32129
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein
STEEL LINE CMS: SDXD9157S SGHEMBA DX DISCESA 150X75, Curva per canale / passerella portacavi


