Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32145 SDXD9307S SGHEMBA DX DISCESA 300X75 - 32145

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32145 SDXD9307S SGHEMBA DX DISCESA 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210908007

Artikelnummer

SFZ32145

Herstellernummer

32145

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: SDXD9307S SGHEMBA DX DISCESA 300X75, Curva per canale / passerella portacavi