STEEL LINE CMS SRL - SFZ32334 SSC100S SUPPORTO A CULLA CANALE B100 - 32334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - U-Profil
Packung
1 ST
EAN
8015892323344
Artikelnummer
SFZ32334
Herstellernummer
32334
Hersteller
SFZ
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
STEEL LINE CMS: SSC100S SUPPORTO A CULLA CANALE B100, Profilato di sospensione per sistema portacavi


