STEEL LINE CMS SRL - SFZ32337 SSC150S SUPPORTO A CULLA CANALE B150 - 32337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - U-Profil
Packung
1 ST
EAN
8015892323375
Artikelnummer
SFZ32337
Herstellernummer
32337
Hersteller
SFZ
Länge:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
STEEL LINE CMS: SSC150S SUPPORTO A CULLA CANALE B150, Profilato di sospensione per sistema portacavi


