Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32359 SSE075S SUPPORTO A SELLA CANALE B075 - 32359

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892323597

Artikelnummer

SFZ32359

Herstellernummer

32359

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Kabelrinne:

ja

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ