Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32371 SSE300S SUPPORTO A SELLA CANALE B300 - 32371

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892323719

Artikelnummer

SFZ32371

Herstellernummer

32371

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: SSE300S SUPPORTO A SELLA CANALE B300, Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi