Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32446 SSR42I ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE - 32446

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Klemmkopfplatte

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892324464

Artikelnummer

SFZ32446

Herstellernummer

32446

Hersteller

SFZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Klemmkopfplatte

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Deckenmontage:

ja

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ