Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32483 SSXD9307S SGHEMBA SX DISCESA 300X75 - 32483

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32483 SSXD9307S SGHEMBA SX DISCESA 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892324839

Artikelnummer

SFZ32483

Herstellernummer

32483

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: SSXD9307S SGHEMBA SX DISCESA 300X75, Curva per canale / passerella portacavi