Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32575 TCH077S TESTATA CHIUSURA 075X75 - 32575

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32575 TCH077S TESTATA CHIUSURA 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210820989

Artikelnummer

SFZ32575

Herstellernummer

32575

Hersteller

SFZ

Kabelrinnenbreite:

75 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: TCH077S TESTATA CHIUSURA 075X75, Testata di chiusura per canale / passerella portacavi