STEEL LINE CMS SRL - SFZ32583 TCH107S TESTATA CHIUSURA 100X75 - 32583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210821061
Artikelnummer
SFZ32583
Herstellernummer
32583
Hersteller
SFZ
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: TCH107S TESTATA CHIUSURA 100X75, Testata di chiusura per canale / passerella portacavi


