STEEL LINE CMS SRL - SFZ32591 TCH157S TESTATA CHIUSURA 150X75 - 32591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210911144
Artikelnummer
SFZ32591
Herstellernummer
32591
Hersteller
SFZ
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: TCH157S TESTATA CHIUSURA 150X75, Testata di chiusura per canale / passerella portacavi


