STEEL LINE CMS SRL - SFZ32599 TCH207S TESTATA CHIUSURA 200X75 - 32599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210911229
Artikelnummer
SFZ32599
Herstellernummer
32599
Hersteller
SFZ
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: TCH207S TESTATA CHIUSURA 200X75, Testata di chiusura per canale / passerella portacavi


