STEEL LINE CMS SRL - SFZ32680 VT157S DER.VER A T IN DISCESA 150X75 - 32680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210912035
Artikelnummer
SFZ32680
Herstellernummer
32680
Hersteller
SFZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VT157S DER.VER A T IN DISCESA 150X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi


