STEEL LINE CMS SRL - SFZ32688 VT207S DER.VER A T IN DISCESA 200X75 - 32688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210912110
Artikelnummer
SFZ32688
Herstellernummer
32688
Hersteller
SFZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VT207S DER.VER A T IN DISCESA 200X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi


