STEEL LINE CMS SRL - SFZ32696 VT307S DER.VER A T IN DISCESA 300X75 - 32696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892326963
Artikelnummer
SFZ32696
Herstellernummer
32696
Hersteller
SFZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VT307S DER.VER A T IN DISCESA 300X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi


