Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32734 VTD157VG DER.VER DISC VAR PIAN 150X75 - 32734

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32734 VTD157VG DER.VER DISC VAR PIAN 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 150 mm

  • Höhe der Seitenwand - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892327342

Artikelnummer

SFZ32734

Herstellernummer

32734

Hersteller

SFZ

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

150 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

150 mm

Höhe der Seitenwand:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7032

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ