STEEL LINE CMS SRL - SFZ32745 VTD301VA DER.VER DISC VAR PIAN 300X100 - 32745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892327458
Artikelnummer
SFZ32745
Herstellernummer
32745
Hersteller
SFZ
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
300 mm
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
5012


