STEEL LINE CMS SRL - SFZ32748 VTD307S DER.VER DISC VAR PIAN 300X75 - 32748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210912714
Artikelnummer
SFZ32748
Herstellernummer
32748
Hersteller
SFZ
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
300 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VTD307S DER.VER DISC VAR PIAN 300X75, Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi


