STEEL LINE CMS SRL - SFZ32756 VTD407S DER.VER DISC VAR PIAN 400X75 - 32756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210912790
Artikelnummer
SFZ32756
Herstellernummer
32756
Hersteller
SFZ
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
400 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VTD407S DER.VER DISC VAR PIAN 400X75, Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi


