STEEL LINE CMS SRL - SFZ32776 VTS107S DER.VER SAL VAR PIANO 100X75 - 32776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892327762
Artikelnummer
SFZ32776
Herstellernummer
32776
Hersteller
SFZ
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
100 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VTS107S DER.VER SAL VAR PIANO 100X75, Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi


