Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32820 GSV075VA GIUNTO SNODO VERT. H075 - 32820

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32820 GSV075VA GIUNTO SNODO VERT. H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8015892328202

Artikelnummer

SFZ32820

Herstellernummer

32820

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

283 mm

RAL-Nummer:

5012

I giunti presentano nervature che si adattano perfettamente al profilo del canale grazie alle asole larghe del GSO e lo snodo del GSV il canale può essere derivato secondo varie angolature.La confezione contiene le viti e i dadi necessari per un’installazione in sicurezza.