STEEL LINE CMS SRL - SFZ32822 GSV075I GIUNTO SNODO VERT. H075 - 32822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Packung
6 ST
EAN
8015892328226
Artikelnummer
SFZ32822
Herstellernummer
32822
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
283 mm
I giunti presentano nervature che si adattano perfettamente al profilo del canale grazie alle asole larghe del GSO e lo snodo del GSV il canale può essere derivato secondo varie angolature.La confezione contiene le viti e i dadi necessari per un’installazione in sicurezza.


