STEEL LINE CMS SRL - SFZ32823 GSV075Z GIUNTO SNODO VERT. H075 - 32823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8015892328233
Artikelnummer
SFZ32823
Herstellernummer
32823
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
283 mm


