STEEL LINE CMS SRL - SFZ32829 GSO075S GIUNTO SNODO ORIZ. H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8015892328295
Artikelnummer
SFZ32829
Herstellernummer
32829
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
240 mm