STEEL LINE CMS SRL - SFZ32830 GSO075VA GIUNTO SNODO ORIZ. H075 - 32830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8015892328301
Artikelnummer
SFZ32830
Herstellernummer
32830
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
240 mm
RAL-Nummer:
5012


