Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32849 GB400Z GIUNTO BASE CANALE B400 - 32849

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32849 GB400Z GIUNTO BASE CANALE B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892328493

Artikelnummer

SFZ32849

Herstellernummer

32849

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

370 mm

Il giunto di base presenta delle tasche utili per il serraggio dei cavi al fondo del canale mediante l’utilizzo di comuni fascetteQuesto permette di tenere ordinati i cavi all’interno del canale e di agevolarne la posa facilitando l’accoppiamento fondocoperchio soprattutto nelle discese e nelle salite