Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32852 GB500Z GIUNTO BASE CANALE B500 - 32852

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32852 GB500Z GIUNTO BASE CANALE B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892328523

Artikelnummer

SFZ32852

Herstellernummer

32852

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

470 mm

Il giunto di base presenta delle tasche utili per il serraggio dei cavi al fondo del canale mediante l’utilizzo di comuni fascetteQuesto permette di tenere ordinati i cavi all’interno del canale e di agevolarne la posa facilitando l’accoppiamento fondocoperchio soprattutto nelle discese e nelle salite