STEEL LINE CMS SRL - SFZ32853 GB500I GIUNTO BASE CANALE B500 - 32853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Packung
5 ST
EAN
8015892328530
Artikelnummer
SFZ32853
Herstellernummer
32853
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
470 mm


