STEEL LINE CMS SRL - SFZ32899 PMU300S PUNTA MENSOLA UNICA B300 - 32899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 88 mm
Länge - 360 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210914183
Artikelnummer
SFZ32899
Herstellernummer
32899
Hersteller
SFZ
Höhe:
88 mm
Länge:
360 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
33 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
STEEL LINE CMS: PMU300S PUNTA MENSOLA UNICA B300, Mensola per sistema portacavi



