Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32901 PMU500S PUNTA MENSOLA UNICA B500 - 32901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 88 mm

  • Länge - 560 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892329018

Artikelnummer

SFZ32901

Herstellernummer

32901

Hersteller

SFZ

Höhe:

88 mm

Länge:

560 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

33 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

STEEL LINE CMS: PMU500S PUNTA MENSOLA UNICA B500, Mensola per sistema portacavi